※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の クッキングシート
クッキングペーパー(シート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
27765448
品番
FTN2040-K
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
EBM品番
5410600
種別
茶無地
材質
両面シリコン加工耐油紙
機能
耐油、耐熱、剥離性
耐熱温度(℃)
180
幅(cm)
50
長さ(cm)
35