EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート シリコンフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27766297
品番
SF001
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
半球80
寸法(mm)
本体:300×175
型状
半球
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
EBM品番
558000
出来上り寸法(mm)
Φ80×H40