EBM(江部松商事)
シリコマート シリコンフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
半球30
半球30
半球30
半球80
半球70
半球60
半球50
半球40
ピラミッド
ミニピラミッド
ポンポネット
ミニフィナンシェ
フィナンシェ
ケーキ
キューブ
ミニキューブ
フランモールド40
フランモールド50
スモールサバラン
ミディアムサバラン
ビックサバラン
ミニデザートスクエア
ミニデザートラウンド
ミニデザートオーバル
ドーナツ
ミニドーナツ
スシマキ
ミニワンダーケーキラウンド
ミニワンダーケーキスクエア
チョコАBC
チョコ123
トローチ
ミニケーキ
ストーン
グローブ
ピロー カッター付
ミニトリュフ
ハート
ビックパッション
ミディアムパッション
スモールパッション
ミニマドレーヌ
マドレーヌ
スモールローズ
ローズ
ミディアムカヌレ
スモールクグロフ
クグロフ
ミニファンタジー
スター
ハロウィン
ミニスプリングライフ
クリスマスチョコタグ
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27766349
品番
SF006
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
シリコン
種別
半球30
寸法(mm)
本体:300×175
型状
半球
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
EBM品番
558050
出来上り寸法(mm)
Φ30×H15