画像準備中

シリコマート シリコンフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27766358 品番 SF007
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質シリコン 種別ピラミッド 寸法(mm)本体:300×175 型状ピラミッド 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 EBM品番558060 出来上り寸法(mm)71×71×H40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする