画像準備中

シリコマート ミニスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 27767015 品番 MST01
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト セット内容シリコン型2枚+トレー1枚+木製ミニスティック50本入 種別ミニキューブ 寸法(mm)トレー:395×119 型状ミニキューブ 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 EBM品番558780 出来上り寸法(mm)20×20×H20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする