EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート ミニスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
27767033
品番
MST03
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
型:シリコン、トレー:ポリカーボネイト
セット内容
シリコン型2枚+トレー1枚+木製ミニスティック50本入
種別
ミニピック
寸法(mm)
トレー:395×119
型状
ミニピック
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
EBM品番
558800
出来上り寸法(mm)
60×20×H18