※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコンモールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸(mm)
250×190×H40
注文コード
27767268
品番
FRT113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
内寸
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコン
種別
ツリー
内寸(mm)
250×190×H40
型状
ツリー
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
1569800