※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン パウンドケーキ型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27767365 品番 CM-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質シリコンゴム 種別イエロー17cm 外寸(mm)95×210×H65 品名・タイプパウンドケーキ型 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20 EBM品番3844900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする