※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン パウンドケーキ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27767374
品番
CM-02
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
種別
グリーン17cm
外寸(mm)
95×210×H65
品名・タイプ
パウンドケーキ型
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
EBM品番
3845000