※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
フッ素樹脂加工セレクト ゼリーカップケーキ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27769273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
スチール
容量(mL)
約90
種別
ヒコーキ
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
32
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
EBM品番
6712700