画像準備中

パヴォーニ チョコアイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27769526 品番 CHОCO06
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質シリコン 種別ファッションアイテム 容量(mL)約8.5(1個当たり) 外寸(mm)180×175×H15 型状チョコアイスファッションアイテム 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 EBM品番559120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする