EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
パヴォーニ チョコアイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約6.8(1個当たり)
注文コード
27769553
品番
CHОCО19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコン
種別
ロココ
容量(mL)
約6.8(1個当たり)
外寸(mm)
180×175×H19
型状
チョコアイスロココ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
EBM品番
559150