画像準備中

シリコマート イージーチョコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別(15ヶ取)モナムール 注文コード27769569 品番SCG01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
材質シリコン 種別(15ヶ取)モナムール 寸法(mm)215×105 型状モナムール 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 EBM品番558540 出来上り寸法(mm)30×22×H25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27769569 SCG01 88868324 SCG01 シリコマート チョコレートモルド TKG シリコマート チョコレートモルド TKG 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする