※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 使い捨てモルド・カップ
ベーキングトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
材質
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
高さ(mm)
45
種別
リーフ柄 長角型
注文コード
27770935
品番
CT-206
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・高さ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
種別
リーフ柄 長角型
高さ(mm)
45
短辺(mm)
65
長辺(mm)
140
型状
長角型
柄
リーフ
EBM品番
6699000