※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
クラフト ミニ パウンドトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27770953
品番
BT31N
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
耐油未晒クラフト
種別
ナチュール
高さ(mm)
35
短辺(mm)
30
長辺(mm)
80
品名・タイプ
パウンドケーキ型
EBM品番
4587820