※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8 ロシアケーキ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27771337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種類
ベーシック
種別
長角型 小
寸法(mm)
75×50×H45
サイズ
小
型状
長角型
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
3614900