※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
クイジプロ クッキーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
セット時:Φ85×H55、丸小:Φ35×H25、四角:40×H26、星:65×H28、菊:77×H30、丸大:Φ80×H31
注文コード
27771425
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベーシック
種別
アソート型
寸法(mm)
セット時:Φ85×H55、丸小:Φ35×H25、四角:40×H26、星:65×H28、菊:77×H30、丸大:Φ80×H31
型状
アソート型
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
6336100