※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
クイジプロ クッキーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
セット時:95×11×H55、SS:43×58×H25、S:52×62×H26、M:67×78×H28、L:75×88×H29、LL:88×104×H30
注文コード
27771434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
花・植物
種別
ツリー型
寸法(mm)
セット時:95×11×H55、SS:43×58×H25、S:52×62×H26、M:67×78×H28、L:75×88×H29、LL:88×104×H30
型状
ツリー型
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
6336200