※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8 動物抜型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
55×73×H24
注文コード
27771775
品番
No.1076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
生き物
種別
魚
寸法(mm)
55×73×H24
型状
魚
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
4441700