※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ZOOクッキー抜型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27771836 品番 No.1983
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類生き物 種別ゾウ 内寸(mm)141×61×H21 型状ゾウ 品名・タイプクッキー抜型 EBM品番4440240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする