※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8 人形抜型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27771906
品番
No.1069
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
ヒト
種別
ジェントルマン大
寸法(mm)
109×65×H24
サイズ
大
型状
ジェントルマン
品名・タイプ
クッキー抜型
EBM品番
4442400