No.1294 18-8 バラエティー抜型 タイガークラウン 27772037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 バラエティー抜型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27772037 品番No.1294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は内寸など7種類から選べます 他の種類を見る
種類イベント 種別クツ 型状クツ EBM品番4446400 寸法(mm)49×47×H24 品名・タイプクッキー抜型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする