※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8 抜型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
38×27×H41
種別
柊 中
注文コード
27772055
品番
No.1207
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内寸・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
花・植物
種別
柊 中
型状
柊
EBM品番
4446100
寸法(mm)
38×27×H41
サイズ
中
品名・タイプ
クッキー抜型