※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8 抜型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸(mm)
57×51×H24
種別
ハート型 大
注文コード
27772159
品番
No.1083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
寸法・内寸・種別
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハート・星
種別
ハート型 大
型状
ハート型
EBM品番
4445910
サイズ
大
内寸(mm)
57×51×H24
品名・タイプ
クッキー抜型