曜日別特売
- 人工大理石 キッチンボード EBM(江部松商事) 27773315

人工大理石 キッチンボード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27773315品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別箱入材質ポリエステル系樹脂寸法(mm)530×420×H6質量(kg)2.3耐熱温度(℃)200EBM品番404640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: パン用

ベーグルを作るのに使っています。
広くて作業がしやすいです。
耐熱も200度以上あるので、熱湯消毒もできます。
重すぎることも軽すぎることもなく、何も不満はありません。
パンをこねると、ツルツルの机の上ではずれますが、気になるなら滑り止めの何かを(ぬれぶきんだとか、滑り止めシートなど)敷けばいいと思います。

1が参考にしています
2022-03-29
用途: キッチンで使用
製造業

画像はありませんが、他サイトで現物を確認して注文。どこよりも安かったですし、商品もしっかりしていて良かったです。よくある大理石風のデザインはなく、ホワイトに近い感じでしたので、シンプル好きの方にはおすすめです!!

対象商品 : 27773315
2022-03-17
用途: キッチン用
製造業

画像が無かったのですが、他ショッピングサイトで商品を検索&確認し、注文しました。値段も安く、商品も全く問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品画像につきまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする