- アルタイト 食パンケース EBM(江部松商事) 27773629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルタイト 食パンケース

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1斤
種別1斤 深型 蓋付
内容量1個注文コード27773629品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ1斤種別1斤 深型 蓋付内寸(mm)185(底寸法:170)×95(底寸法:90)×H90EBM品番2575200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 角食作り
その他業種

トタンのようにペラペラなものではなく焼きあげ後机に叩きつけても大丈夫な位の作りです、蓋や本体のエッジや角は滑らかになっている訳ではありませんが怪我をするようなものではありません最初に使う時本体に油脂を塗るのを忘れて焼成したのですがスルッと角食が出てきたのはびっくりしました

対象商品 : 27773629
2022-03-26
用途: 自宅での食パン作りに
製造業

パン作りを始めたばかりなので、取りあえず一番安価な焼型を購入してみました。他を使った事がないので比較は出来ませんが、しっかりキレイな食パンが焼けました!!蓋付きなので角食パンも焼けるし、蓋無しで山型食パンも焼けて、この値段でちゃんとした焼型が買えて大満足です!!

対象商品 : 27773629
2022-04-12
用途: パン作り
製造業

商品自体は問題ありません。イメージ通りの大きさでした。ただ、届いたら「蓋」が無い!?
連絡しても対応がイマイチで、結局送り忘れていたらしく、1週間ズレて蓋だけ送ってもらいました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません

2022-04-21
用途: 食パンづくり
サービス業

商品到着したら蓋がなく、問い合わせをすると
「当該商品は蓋のない仕様となっています。」とWEBからの返答。
もう一度、商品サイトで確認すると、確かに『蓋なし』との記載。。。
複数ある画像の全てが蓋つきで、他のサイズは蓋があり、一斤用だけ蓋が無い仕様になっていて、画像は代表商品(蓋あり)の画像ですという返答でしたが、それってありですか?!
型の大きさの違いは画像に差が生じないので、代表商品画像を使うことは理解できます。
しかし用途に大きな差があれば、それは別ものとして商品画像を用意するべきだと思います。パン型に蓋がなければ角型食パンが焼けず山型食パンしか焼けません。これは機能に大きな差があると私は思うのですが?!
例えば、収納ボックスの「蓋なし」と「蓋あり」って
同じ画像使ってますか?画像は蓋つき収納ボックスだったのに、蓋がない収納ボックスが届いたらクレームになりませんか?同じ目的が果たせない場合、大きな差だと思うのは私だけでしょうか?

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする