※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショッピングバスケット

(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27779807 品番 F-101
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
容量(L)31 種別ダークグレー 有効内寸(mm)375×225×H250 外寸(mm)480×326×H266 EBM品番8070500 材質ポリオレフィン系樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27779807
2019-06-25
用途:
飲食店の仕入れ用に。
飲食業

色もいいし、軽いのにしっかりした作りで、かなり使えます。取手以外に左右も手持ち出来る箇所があるのも便利です。
食材の仕入れはもちろん、屋外でのイベントでのトラフィックやケータリングにも重宝しそうなので数個買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする