※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の オーブンウェア
メラミン テラコッタ ラウンドディッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27783219
品番
520503TI
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
形状
ラウンド
寸法(Φ×高さH)(mm)
80×30
サイズ(inch)
3
電子レンジ
不可
食器洗浄機
可
EBM品番
3315000
注意
※直火、オーブン、電子レンジにはお使い頂けません。