※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の オーブンウェア
ラメキン 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27783666
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
白磁器
色
ブルー
容量(mL)
245
外寸(mm)
Φ104×H53
適合サイズ(cm)
10
EBM品番
5871000