※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の ピッチャー・ハンドポット
H 洋白 N型 ウォーターポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
種別
1500cc
高さ(mm)
230
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
114
EBM品番
4380630