※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラエックス 三ッ口ピッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別アンバー 1.8L 注文コード27792179 品番6010-13
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.8 材質ポリカーボネイト 種別アンバー 1.8L 寸法H(mm)220 寸法A(mm)135 寸法B(mm)110 EBM品番6602600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする