※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の ピッチャー・ハンドポット
kinox フェスティバピッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
2L グリーン
注文コード
27792486
品番
4042/20G
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
本体:SAN、蓋:ABS、中筒:PP
種別
2L グリーン
寸法(mm)
240×170×H247
EBM品番
7570300