※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の ピッチャー・ハンドポット
kinox アクエリアスピッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792504
品番
4046H
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(L)
1.8
材質
本体、蓋:SAN、中筒:18-8ステンレス
種別
1.8L
寸法(mm)
171×101×H232
EBM品番
7573500