EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の ピッチャー・ハンドポット
スリムピッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792547
品番
PC-91
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
材質
本体:PCT樹脂、フタ:ポリプロピレン
種別
クリア
高さ(mm)
240
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
152
EBM品番
894200