※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの ケトル/ポット
HOME SWANの 電気ケトル
電気ケトル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792583
品番
SDK-120(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1.2L
質量(kg)
0.69
容量(L)
1.2
電源
単相100V
コード長さ(m)
1
消費電力
900W
外寸(mm)
215×150×H210
EBM品番
1131700