※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOME SWAN
HOME SWANの キッチン/調理家電
HOME SWANの ケトル/ポット
HOME SWANの 電気ケトル
電気ケトル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27792599
品番
SWK-10(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1.0L
質量(kg)
0.62
容量(L)
1
電源
単相100V
コード長さ(m)
1
消費電力
800W
外寸(mm)
210×155×H190
EBM品番
1131600