※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8 セレナーデ #23 テーブルナイフ(H・H)ノコ刃無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27797849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別
テーブルナイフ
全長(mm)
240
仕上
オールミラー仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
4644100