※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 エモーション バターナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27797937 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼 種別バターナイフ 全長(mm)166 仕上オールミラー仕上 食器の種類洋食器 EBM品番7658700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする