※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-10 ジェンヌ No.5800 アイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27798847 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類洋食器 種別アイスクリームスプーン 全長(mm)134 仕上オールミラー仕上 EBM品番4635600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする