※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-10 ジェニュイン テーブルナイフ(H・H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
7660500
注文コード
27799249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
テーブルナイフ
全長(mm)
248
種類
ノコ刃付
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
7660500