※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 クリスタルライン ケーキサーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27800676 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
食器の種類洋食器 種別ケーキサーバー 材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)252 仕上オールミラー仕上 EBM品番7443500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする