※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の ケーキサーバー・ターナー・トング
18-8 スパークル ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27801945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
ケーキサーバー
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
260
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
6893300