EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8 エデン ヒメフォーク 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27807877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ハンドル部:ABS樹脂
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
134
食器の種類
洋食器
EBM品番
105900