EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
18-8 エデン ケーキフォーク 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27807895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
ハンドル部:ABS樹脂
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
145
食器の種類
洋食器
EBM品番
264100