- ステンレス #3110 フェスティバル ケーキフォーク EBM(江部松商事) 洋食器 27813793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス #3110 フェスティバル ケーキフォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27813793 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ハンドル:メラミン樹脂 種別ケーキフォーク 全長(mm)152 種類ホワイト 食器の種類洋食器 EBM品番4505400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする