※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
ステンレス #3110 フェスティバル ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27813809
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル:メラミン樹脂
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
152
種類
ブルー
食器の種類
洋食器
EBM品番
4505900