※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 味道楽 デザートナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 EBM品番3424501 注文コード27815227 品番-
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はEBM品番など2種類から選べます 他の種類を見る
材質プラハンドル部:66ナイロン 種別デザートナイフ 全長(mm)212 種類ブラウン 耐熱温度(℃)180 食器の種類洋食器 EBM品番3424501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする