※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダン バタースプレッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上金メッキ塗装仕上 注文コード27815446 品番A33471
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 種別バタースプレッター 全長(mm)140 種類ゴールド 仕上金メッキ塗装仕上 EBM品番8905800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする