※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
バターナイフ(太)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27817038
品番
106067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
寸法(mm)
20×全長153
種類
サオ 全長153
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589700