※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
ちびっこレンゲ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27817108
品番
106083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
種別
レンゲ
寸法(mm)
30×全長142
種類
シタン 全長142
仕上
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589860
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27817108
106083
15929500
SC-30-SW
ちびっこレンゲ
籐芸
1本
¥
529
税込
¥
582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)